HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNU5 arkki akryyli kirkas 0.354 x 24 x 48 tuumaa | AB3PKW

APPROVED VENDOR 1UNU5 arkki akryylikirkas 0.354 x 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3PKW Malli: 1UNU5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriPoista valinta
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.060 "
MateriaaliSoluvalettu akryyli
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue-26 - 180 astetta F
Vetolujuus10,500 psi
Paksuus0.35 "
Paksuustoleranssi+0.030 "/ - 0.060"
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.060 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3920515000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNN5 Arkki akryylikirkas 0.118 x 12 x 12 tuumaa | AB3PJV 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/ - 0.030"12 "+/- 0.060 "€8.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNN6 Arkki akryylikirkas 0.177 x 12 x 12 tuumaa | AB3PJW 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.177 "+0.022 "/ - 0.038"12 "+/- 0.060 "€11.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNN7 Arkki akryylikirkas .236 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PJX 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/ - 0.045"12 "+/- 0.060 "€12.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNN8 Arkki akryylikirkas .354 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PJY 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/ - 0.060"12 "+/- 0.060 "€20.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNN9 Arkki akryylikirkas, 472 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PJZ 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "€25.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNP1 Arkki akryylikirkas .709 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PKA 1.UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "€38.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNP2 Arkki akryylikirkas .945 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PKB 1.UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "€57.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNU5 arkki akryylikirkas 0.354 x 24 x 48 tuumaa
€153.84 / yksikkö