FABORY B31306.016.0237 Kipsilevyruuvit, pituus 2-3/8 tuumaa, teräs, koko #8, 2400PK | CG7DUE 178J40

FABORY B31306.016.0237 Kipsilevyruuvit, pituus 2-3/8 tuumaa, terästä, koko #8, 2400PK

Varastossa
Tuote: CG7DUE Malli: B31306.016.0237Ristiviite: 178J40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8 - 8.40mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus2 3 / 8
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItseporaus
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.945
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisäkäyttöön Vain seinät ja monikäyttöiset puusovellukset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31306.016.0237 Kipsilevyruuvit, pituus 2-3/8 tuumaa, terästä, koko #8, 2400PK
€145.94 /pakkaus