Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFP2 -rullakehys 9 tuuman kumikahva | AB3MTN

APPROVED VENDOR 1UFP2-rullarunko 9 tuuman kumikahva

Varastossa
Tuote: AB3MTN Malli: 1UFP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan runko
Kahva materiaaliPehmeä kumi
Rullan pituus9"
Varren materiaaliTeräs
TyyliHäkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFN3-rullakehys 9 tuuman muovikahva | AB3MTE 1UFN3Muovi€7.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFP2-rullarunko 9 tuuman kumikahva
€9.10 / yksikkö