Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFN3-rullakehys 9 tuuman muovikahva | AB3MTE

APPROVED VENDOR 1UFN3-rullarunko 9 tuuman muovikahva

Varastossa
Tuote: AB3MTE Malli: 1UFN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan runko
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Rullan pituus9"
Varren materiaaliTeräs
TyyliHäkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFP2 -rullakehys 9 tuuman kumikahva | AB3MTN 1UFP2Pehmeä kumi€9.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFN3-rullarunko 9 tuuman muovikahva
€7.48 / yksikkö