Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFN5 trimmeri ja rullan suojus 4 tuumaa | AB3MTG

APPROVED VENDOR 1UFN5 trimmeri ja telan kansi 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3MTG Malli: 1UFN5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini maalirullan runko ja kansi
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Nokkaunet3 / 8 "
Rullan pituus4"
Varren materiaaliTeräs
TyyliHäkki
pinnatSileä / keskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFN5 trimmeri ja telan kansi 4 tuumaa
€7.57 / yksikkö