PASS AND SEYMOUR PT26252 Duplex-vastake, 15A, 125V, ruskea

Tuote: CH4GUT Malli: PT26252
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisustajan astia
VäriRuskea
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite125V
Langan koko10 - 14 awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVaiheLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR PT26262-HGI Duplex Receptacle, 15A, 125V, Norsunluu | CH4GUJ PT26262-HGINorsunluu310 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PT26262-HGRED Duplex-vastake, 15A, 125V, punainen | CH4GUK PT26262-HGREDpunainen310 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PT26262-HGW Duplex-vastake, 15A, 125V, valkoinen | CH4GUL PT26262-HGWValkoinen310 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PT26362-HGI Duplex Receptacle, 20A, 125V, Norsunluu | CH4GUM PT26362-HGINorsunluu310 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PT26362-HGLA Duplex-vastake, 20A, 125V, Vaalea manteli | CH4GUN PT26362-HGLA-310 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PT26362-HGRED Duplex-vastake, 20A, 125V, punainen | CH4GUP PT26362-HGREDpunainen---
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PT26362-HGW Duplex-liitin, 20A, 125V, valkoinen | CH4GUQ PT26362-HGWValkoinen---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PT26252 Duplex-vastake, 15A, 125V, ruskea