Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1UA28 Dowel Pin Hardened Steel M4 X 32Mm, 50PK | AB3LLK

APPROVED VENDOR 1UA28 vaarnatappi karkaistua terästä M4 X 32Mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AB3LLK Malli: 1UA28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija4.004 - 4.012mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.50mm
MateriaaliKarkaistu teräs
NimellishalkaisijaM4
Kokonaispituus32mm
Rockwellin kovuusC52-62
Yhden leikkauslujuus (paunaa)2970
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suorittaa loppuunPituuden toleranssiMateriaaliNimellishalkaisijaKokonaispituusRockwellin kovuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NE93 vaarnatappi 3/32 - 100 kpl pakkaus | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510tavallinen+/- 0.010 "18-8 ruostumaton teräs3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NU33 vaarnatappi 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810tavallinen+/- 0.010 "18-8 ruostumaton teräs1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UA28 vaarnatappi karkaistua terästä M4 X 32Mm, 50PK
€33.05 /pakkaus