TOLCO 180162 lankahylly, johon mahtuu 4 pulloa | AB9CTP 2BV53

TOLCO 180162 Lankahylly, johon mahtuu 4 pulloa

Varastossa
Tuote: AB9CTP Malli: 180162Ristiviite: 2BV53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
rakentaminenTeräs
Syvyys6.5 "
Korkeus6.5 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 180162 Lankahylly, johon mahtuu 4 pulloa
€100.03 / yksikkö