Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITILAN KIINNITTIMET RSSGC-1E ruostumaton valu, 316 ruostumaton teräs, 2 tuuman ritiläpaksuus, 1/4 - 3/4 tuumaa laipan paksuus, 50PK | AB3TLA 1VCB6

GRATING FASTENERS RSSGC-1E ruostumaton valu, 316 ruostumaton teräs, ritiläpaksuus 2 tuumaa, laipan paksuus 1/4 - 3/4 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB3TLA Malli: RSSGC-1ERistiviite: 1VCB6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,318.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Sopii laakeripalkin korkeuteen2"
Sopii laakeripalkin väliin3/8 - 3/4 "
Laipan paksuus1/4 "- 3/4"
Ritilä tyyliSulje Mesh
Ritilän paksuus2"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")
    • Sopii tuen paksuuteen (1/4 - 3/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS RSSGC-1E ruostumaton valu, 316 ruostumaton teräs, ritiläpaksuus 2 tuumaa, laipan paksuus 1/4 - 3/4 tuumaa, 50 PK
€1,318.88 /pakkaus