Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RRV4 Hex supistusholkki 2 x 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB3EKN

APPROVED VENDOR 1RRV4 kuusiokoloinen supistusholkki 2 x 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3EKN Malli: 1RRV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikulmainen holkki
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2500 psi @ 350 astetta F
Putken koko2 "x 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX1 Hex Reduction Holkki 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FNN 1LTX1316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1-1/2" x 1-1/4"€48.64
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LTX3 Hex -pelkistysholkki 2 x 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FNQ 1LTX3316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F2 "x 3/4"€89.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX5 kuusiokoloholkki 2 x 1 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AB2FNT 1LTX5316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F2 "x 1"€92.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX7 kuusikulmainen holkki 2 x 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FNV 1LTX7316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F2 "x 1-1 / 4"€69.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX9 kuusikulmainen holkki 2 x 1 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FNX 1LTX9316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F2 "x 1-1 / 2"€74.17
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LUL9 Kuusiokulmainen holkki 1/2 x 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FWE 1LUL9316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€6.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUN2 Hex Reduction Holkki 1/2 x 1/4 Inch 316 Ruostumaton Teräs | AB2FWG 1 LUN 2316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€6.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RRV4 kuusiokoloinen supistusholkki 2 x 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€81.38 / yksikkö