Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84134 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unf, Bulkki, 57/64 tuuman pora, 1.312 tuuman pituus, 15PK

Varastossa
Tuote: AG8ZZD Malli: 84134Ristiviite: 1191-14CN-1312 / MS124704 / 4143

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko57 / 64 "
Lisää pituus1.312 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko7 / 8-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1191-14CN-1312
    • Sotilastandardin ristiviite: MS124704
    • Recoil-ristiviite: 4143

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84134 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unf, Bulkki, 57/64 tuuman pora, 1.312 tuuman pituus, 15PK
€18.54 /pakkaus