Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLV9 Neliönpäätulppa Messinki 1 1/4 Tuumaa Npt | AB3DPP

APPROVED VENDOR 1RLV9 Neliömäinen tulppa messinki 1 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB3DPP Malli: 1RLV9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostettu neliönpäätulppa
Rungon materiaaliMessinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1.25 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW1 Neliönpäätulppa Messinki 1 1/2 tuumaa Npt | AB3DPQ 1RLW11.5 "€7.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW2 Neliönpäätulppa Messinki 2 tuumaa Npt | AB3DPR 1RLW22"€9.73
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RLW3 Neliömäinen tulppa messinki 2 1/2 tuumaa Npt | AB3DPT 1RLW32.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW4 Neliönpäätulppa Messinki 3 tuumaa Npt | AB3DPU 1RLW43"€20.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW5 Neliönpäätulppa Messinki 4 tuumaa Npt AB3DPV 1RLW54"€28.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLV9 Neliömäinen tulppa messinki 1 1/4 tuuman Npt
€6.09 / yksikkö