Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW4 Neliönpäätulppa Messinki 3 tuumaa Npt | AB3DPU

APPROVED VENDOR 1RLW4 Neliömäinen tulppa messinki 3 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AB3DPU Malli: 1RLW4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostettu neliönpäätulppa
Rungon materiaaliMessinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLV9 Neliönpäätulppa Messinki 1 1/4 Tuumaa Npt | AB3DPP 1RLV91.25 "€1.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW1 Neliönpäätulppa Messinki 1 1/2 tuumaa Npt | AB3DPQ 1RLW11.5 "€2.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW2 Neliönpäätulppa Messinki 2 tuumaa Npt | AB3DPR 1RLW22"€9.44
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RLW3 Neliömäinen tulppa messinki 2 1/2 tuumaa Npt | AB3DPT 1RLW32.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW5 Neliönpäätulppa Messinki 4 tuumaa Npt AB3DPV 1RLW54"€25.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLW4 Neliömäinen tulppa messinki 3 tuumaa Npt
€18.68 / yksikkö