HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RLW3 Neliömäinen tulppa messinki 2 1/2 tuumaa Npt | AB3DPT

APPROVED VENDOR 1RLW3 Neliömäinen tulppa messinki 2 1/2 tuuman Npt

Tuote: AB3DPT Malli: 1RLW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostettu neliönpäätulppa
Rungon materiaaliMessinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko2.5 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLV9 Neliönpäätulppa Messinki 1 1/4 Tuumaa Npt | AB3DPP 1RLV91.25 "€6.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW1 Neliönpäätulppa Messinki 1 1/2 tuumaa Npt | AB3DPQ 1RLW11.5 "€7.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW2 Neliönpäätulppa Messinki 2 tuumaa Npt | AB3DPR 1RLW22"€9.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW4 Neliönpäätulppa Messinki 3 tuumaa Npt | AB3DPU 1RLW43"€20.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW5 Neliönpäätulppa Messinki 4 tuumaa Npt AB3DPV 1RLW54"€28.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLW3 Neliömäinen tulppa messinki 2 1/2 tuuman Npt