Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RKJ3 Pipe Nipple Schedule 160 4 x 6 In | AB3DHC

APPROVED VENDOR 1RKJ3 putkinippa, aikataulu 160 4 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DHC Malli: 1RKJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituus6"
Max. Paine2800 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.4.5 "
Putken koko4"
Aikataulu160
Saumaton / hitsattuSaumaton
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.531 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.58
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RJW8 Putkenippa-aikataulu 160 1/2 x 1 1/2 tuumaa | AB3DCA 1RJW8Nänni1.5 "900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RJW9 Putkenippa-aikataulu 160 1/2 x 2 tuumaa | AB3DCB 1RJW9Nänni2"900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RJX1 Putkenippa-aikataulu 160 1/2 x 2 1/2 tuumaa | AB3DCC 1RJX1Nänni2.5 "900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€8.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RJX2 Putkenippa-aikataulu 160 1/2 x 3 tuumaa | AB3DCD 1RJX2Nänni3"900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€9.57
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1RJX3 Putkenipan aikataulu 160 1/2 x 4 In | AB3DCE 1RJX3Nänni4"900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€13.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RJX4 Putkenippa-aikataulu 160 1/2 x 5 tuumaa | AB3DCF 1RJX4Nänni5"900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€11.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RJX5 Putkenippa-aikataulu 160 1/2 x 6 tuumaa | AB3DCG 1RJX5Nänni6"900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€17.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKJ3 putkinippa, aikataulu 160 4 x 6 tuumaa
€162.76 / yksikkö