Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCH6 takki ja vaatekoukku teräs valkoinen - 2 kpl pakkaus | AB3BCL

APPROVED VENDOR 1RCH6 takki ja vaatekoukku teräsvalkoinen - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3BCL Malli: 1RCH6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin koukku
VäriValkoinen
Syvyys2"
Oven paksuusOvet 1-1 / 2 "paksut
Silmä sisäpuolella Dia.2-3 / 32 "
Suorittaa loppuunValkoinen
TarvikkeetEi sisälly
Koukun korkeus5"
Hook TypeVaatetus
MateriaaliTeräs
AsennusYli 1-1 / 2 "paksu ovi
Kokonaispituus5"
Projektio2-3/32
TyyppiOven yli
Leveys2.5 "
Työkuorman raja5 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVäriSyvyysKokonaispituusProjektioTyyppiLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1HFL1 Takki- ja vaatekoukku 12 päätä musta | AA9XGE 1HFL1Oven yliValkoinen2.25 "20 "-12 koukun päätä, oven yli20 "12 lb€14.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 1HFL7 takki ja vaatekoukku 2 päättyy alumiiniin AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 koukku päättyy3"-€3.95
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1HGL1 Takki- ja vaatekoukku 2 pääty messinkiä | AA9XGN 1HGL1-Kulta1.25 "---1 5 / 16 "-€4.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 1HGL4 takki ja vaatekoukku alumiinia | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€4.31
HYVÄKSYTTY VENDOR 1HGL7 -takki- ja vaatekoukku messinki | AA9XGU 1HGL7-Kulta1.625 "1.5 "--1.25 "-€6.26
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1HHL1 Takki- ja vaatekoukku 2 päätä alumiini | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 koukku päättyy1.12 "-€3.32
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1HHL3 Takki- ja vaatekoukku 2 pääty messinkiä | AA9XHC 1HHL3-Kulta----1.12 "-€3.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCH6 takki ja vaatekoukku teräsvalkoinen - 2 kpl pakkaus
€7.93 / yksikkö