Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1HFL1 Takki- ja vaatekoukku 12 päätä musta | AA9XGE

APPROVED VENDOR 1HFL1 takki- ja vaatekoukku 12 päätä musta

Varastossa
Tuote: AA9XGE Malli: 1HFL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin koukku
VäriValkoinen
Syvyys2.25 "
Oven paksuusOvet 1-1 / 2 "paksut
Suorittaa loppuunMusta
TarvikkeetEi sisälly
Koukun korkeus11 "
Hook TypeVaatetus
MateriaaliTeräs
AsennusOven yli
Kokonaispituus20 "
Tyyppi12 koukun päätä, oven yli
Leveys20 "
Työkuorman raja12 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVäriSyvyysKokonaispituusProjektioTyyppiLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1HFL7 takki ja vaatekoukku 2 päättyy alumiiniin AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 koukku päättyy3"-€4.42
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1HGL1 Takki- ja vaatekoukku 2 pääty messinkiä | AA9XGN 1HGL1-Kulta1.25 "---1 5 / 16 "-€5.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 1HGL4 takki ja vaatekoukku alumiinia | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€4.31
HYVÄKSYTTY VENDOR 1HGL7 -takki- ja vaatekoukku messinki | AA9XGU 1HGL7-Kulta1.625 "1.5 "--1.25 "-€7.17
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1HHL1 Takki- ja vaatekoukku 2 päätä alumiini | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 koukku päättyy1.12 "-€3.61
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1HHL3 Takki- ja vaatekoukku 2 pääty messinkiä | AA9XHC 1HHL3-Kulta----1.12 "-€4.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1HHL5-takki ja vaatekoukku 2 päättyy alumiiniin AA9XHE 1HHL5-Hopea----1 5 / 16 "-€10.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1HFL1 takki- ja vaatekoukku 12 päätä musta
€17.72 / yksikkö