Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1HHL1 Takki- ja vaatekoukku 2 päätä alumiini | AA9XHB

APPROVED VENDOR 1HHL1 takki ja vaatekoukku 2 päätä alumiinia

Varastossa
Tuote: AA9XHB Malli: 1HHL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin koukku
Suorittaa loppuunAlumiini
TarvikkeetMukana
Koukun korkeus1-1 / 2 "
Hook TypeVaatetus
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus2.875 "
Tyyppi2 koukku päättyy
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVäriSyvyysKokonaispituusProjektioTyyppiLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1HFL1 Takki- ja vaatekoukku 12 päätä musta | AA9XGE 1HFL1Oven yliValkoinen2.25 "20 "-12 koukun päätä, oven yli20 "12 lb€17.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 1HFL7 takki ja vaatekoukku 2 päättyy alumiiniin AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 koukku päättyy3"-€4.42
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1HGL1 Takki- ja vaatekoukku 2 pääty messinkiä | AA9XGN 1HGL1-Kulta1.25 "---1 5 / 16 "-€5.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 1HGL4 takki ja vaatekoukku alumiinia | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€4.31
HYVÄKSYTTY VENDOR 1HGL7 -takki- ja vaatekoukku messinki | AA9XGU 1HGL7-Kulta1.625 "1.5 "--1.25 "-€7.17
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1HHL3 Takki- ja vaatekoukku 2 pääty messinkiä | AA9XHC 1HHL3-Kulta----1.12 "-€4.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1HHL5-takki ja vaatekoukku 2 päättyy alumiiniin AA9XHE 1HHL5-Hopea----1 5 / 16 "-€10.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1HHL1 takki ja vaatekoukku 2 päätä alumiinia
€3.61 / yksikkö