Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PZB6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNT

APPROVED VENDOR 1PZB6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2ZNT Malli: 1PZB6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiPerhonen
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoporttiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PZB7 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNU 1PZB73 / 8 "Koko€85.04
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PZB8 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNV 1PZB81 / 2 "Vähentynyt€94.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PZB6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 tuumaa
€90.48 / yksikkö