Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PZB8 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNV

APPROVED VENDOR 1PZB8 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2ZNV Malli: 1PZB8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiPerhonen
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko1 / 2 "
porttiVähentynyt
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoporttiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PZB6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNT 1PZB61 / 4 "Koko€105.05
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PZB7 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNU 1PZB73 / 8 "Koko€88.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PZB8 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 tuumaa
€94.28 / yksikkö