Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1PXZ7 Machine Screw Pan 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB2ZEL

APPROVED VENDOR 1PXZ7 koneruuvipannu 8-32 x 3/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2ZEL Malli: 1PXZ7
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
€1.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.054 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.322 "
Pään korkeus0.096 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32
Aluslevyn materiaaliC1050-C1065 teräs
Aluslevy OD0.320 "
Aluslevyn paksuus0.023 "
Aluslevyn tyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXZ7 koneruuvipannu 8-32 x 3/8 L, 100PK
€1.18 /pakkaus