Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PVN3 Sokkaneula 0.120 tuumaa, 25PK | AB2YTP

APPROVED VENDOR 1PVN3 sokka-hiusneula 0.120 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2YTP Malli: 1PVN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.1/2 - 5/8 "
Pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.1 / 8 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PVN3 sokka-hiusneula 0.120 tuumaa, 25PK
€8.15 /pakkaus