Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PRZ2 Koneruuvi kuusio 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB2YFB

APPROVED VENDOR 1PRZ2 Koneruuvi kuusio 10-32 X 3/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2YFB Malli: 1PRZ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.12 "
Head TypeHex Trim
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRZ2 Koneruuvi kuusio 10-32 X 3/8 L, 100PK
€24.10 /pakkaus