Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1PRX8 Machine Screw Hex 8-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB2YEN

APPROVED VENDOR 1PRX8 Koneruuvi kuusiokolo 8-32 X 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2YEN Malli: 1PRX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.11 "
Head TypeHex Trim
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRX8 Koneruuvi kuusiokolo 8-32 X 1 1/4 L, 100PK
€45.69 /pakkaus