Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPD5 Syöttöjohto Muoviputken halkaisija 3/8 tuumaa | AB2XWF

APPROVED VENDOR 1PPD5-syöttölinjan muoviputken halkaisija 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XWF Malli: 1PPD5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousuputki
Suorittaa loppuunHarmaa
Pituus20 "
MateriaaliPEX
Käyttölämpötila.40 - 180 F
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putki Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPD4 Syöttöjohto Muoviputken halkaisija 3/8 tuumaa | AB2XWE 1 PPD 412 "€3.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPD5-syöttölinjan muoviputken halkaisija 3/8 tuumaa
€6.48 / yksikkö