HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1PPC4 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tuumaa poly | AB2XVW

APPROVED VENDOR 1PPC4 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tuuman poly

Tuote: AB2XVW Malli: 1PPC4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-Bend
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysSlip x kierteitetty
Pituus7.75 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiWC / Keittiö joustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNX1 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tuumaa | AB2XTT 1PNX1Slip x kierteitetty5.25 "1-1 / 2 "WC / keittiö€6.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNX3 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XTV 1PNX3Luistaa5.5 "1-1/4 or 1-1/2"Korjaa wc / keittiö€4.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPC3 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XVV 1PPC4 1PPC3Luistaa7.75 "1-1/4 or 1-1/2"Korjaa wc / keittiö joustavasti€12.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPC4 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tuuman poly