Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNX1 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tuumaa | AB2XTT

APPROVED VENDOR 1PNX1 J Taivuta muoviputkea 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XTT Malli: 1PNX1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-Bend
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysSlip x kierteitetty
Pituus5.25 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiWC / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNX3 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XTV 1PNX3Luistaa5.5 "1-1/4 or 1-1/2"Korjaa wc / keittiö€4.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPC3 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XVV 1PPC4 1PPC3Luistaa7.75 "1-1/4 or 1-1/2"Korjaa wc / keittiö joustavasti€12.36
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1PPC4 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tuumaa poly | AB2XVW 1PPC4Slip x kierteitetty7.75 "1-1 / 2 "WC / Keittiö joustava-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNX1 J Taivuta muoviputkea 1 1/2 tuumaa
€6.37 / yksikkö