Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNX3 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XTV

APPROVED VENDOR 1PNX3 J Taivuta muoviputkea 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XTV Malli: 1PNX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-Bend
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLuistaa
Pituus5.5 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1/4 or 1-1/2"
TyyppiKorjaa wc / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNX1 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tuumaa | AB2XTT 1PNX1Slip x kierteitetty5.25 "1-1 / 2 "WC / keittiö€6.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPC3 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XVV 1PPC4 1PPC3Luistaa7.75 "1-1/4 or 1-1/2"Korjaa wc / keittiö joustavasti€16.55
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1PPC4 J Taivuta muoviputki 1 1/2 tuumaa poly | AB2XVW 1PPC4Slip x kierteitetty7.75 "1-1 / 2 "WC / Keittiö joustava-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNX3 J Taivuta muoviputkea 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa
€5.67 / yksikkö