Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPB7 liukumutteri muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XVP

APPROVED VENDOR 1PPB7 liukumutteri muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XVP Malli: 1PPB7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukumutteri ja aluslaatta
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLiukukappale
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1/2 or 1-1/4"
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPB6 Liukumutteri Muoviputken halkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XVN 1PPB61-1 / 4 "WC€12.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPB7 liukumutteri muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€12.77 / yksikkö