Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPB3 aluslevy polyeteeniputki 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XVK

APPROVED VENDOR 1PPB3 aluslevy polyeteeniputki 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XVK Malli: 1PPB3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslaatta
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLiukukappale
Materiaalipolyeteeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPB2 Aluslevy polyeteeniputki 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XVJ 1PPB21-1 / 4 "WC€2.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPB5 -aluslevy polyeteeni - 10 kpl pakkaus | AB2XVM 1PPB5LajitelmaLajitelma€4.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPB3 aluslevy polyeteeniputki 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€3.05 / yksikkö