Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPB5 -aluslevy polyeteeni - 10 kpl pakkaus | AB2XVM

APPROVED VENDOR 1PPB5 aluslevy polyeteeni - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XVM Malli: 1PPB5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslaatta
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLiukukappale
Materiaalipolyeteeni
Putki Dia.Lajitelma
TyyppiLajitelma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPB2 Aluslevy polyeteeniputki 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XVJ 1PPB21-1 / 4 "WC€2.51
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPB3 aluslevy polyeteeniputki 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XVK 1PPB31-1 / 2 "Keittiö€2.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPB5 aluslevy polyeteeni - 10 kpl pakkaus
€4.02 / yksikkö