Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNX7 P Ansaan kiinnitettävä muoviputki 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa | AB2XTZ

APPROVED VENDOR 1PNX7 P Trap muoviputki 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XTZ Malli: 1PNX7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLuistaa
Pituus11.75 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1/2 x 1-1/4"
TyyppiWC / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNX6 P Muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XTY 1PNX611.75 "1-1 / 2 "Keittiö€6.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPC5 P Ansa muoviputki 1 1/2 tuuman poly | AB2XVX 1PPC512 "1-1 / 2 "WC / Keittiö joustava€12.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNX7 P Trap muoviputki 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa
€6.51 / yksikkö