Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNX6 P Muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XTY

APPROVED VENDOR 1PNX6 P Trap muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XTY Malli: 1PNX6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLuistaa
Pituus11.75 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNX7 P Ansaan kiinnitettävä muoviputki 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa | AB2XTZ 1PNX711.75 "1-1/2 x 1-1/4"WC / keittiö€6.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPC5 P Ansa muoviputki 1 1/2 tuuman poly | AB2XVX 1PPC512 "1-1 / 2 "WC / Keittiö joustava€10.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNX6 P Trap muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€6.41 / yksikkö