Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNV6 Seinälaipan putken sisähalkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XTD

APPROVED VENDOR 1PNV6 seinälaippa putken sisähalkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XTD Malli: 1PNV6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaakunakilpi
Väri / viimeistelyLuonnollinen väri
MateriaaliTeräs
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiYksi kappale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNV6 seinälaippa putken sisähalkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€7.49 / yksikkö