Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNR7 Centerin ulostulon jäteputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XRB

APPROVED VENDOR 1PNR7 Centerin poistoaukon jäteputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XRB Malli: 1PNR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCenter Outlet -jätteet
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysSuora
Mitata22
Pituus16 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNY4 Centerin ulostulon jäteputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XUF 1PNY5 1 PNY4Valkoinen / MuoviSuora tai Slippolypropeeni€13.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNR7 Centerin poistoaukon jäteputken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€68.84 / yksikkö