Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNK7 J-taivutus putken halkaisijalla 1 1/2 tuumaa | AB2XPM

APPROVED VENDOR 1PNK7 J Taivutus Puhdistusputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XPM Malli: 1PNK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-Bend
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
Mitata17
Pituus5.75 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö siististi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNK6 J Taivuta putken läpimitta 1 1/4 tuumaa | AB2XPL 1 PNK65.25 "1-1 / 4 "WC, jossa on puhdas ulos€38.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNK7 J Taivutus Puhdistusputken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€40.46 / yksikkö