Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNK6 J Taivuta putken läpimitta 1 1/4 tuumaa | AB2XPL

APPROVED VENDOR 1PNK6 J Taivutus Puhdistusputken halkaisija 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XPL Malli: 1PNK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-Bend
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
Mitata17
Pituus5.25 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiWC, jossa on puhdas ulos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNK7 J-taivutus putken halkaisijalla 1 1/2 tuumaa | AB2XPM 1 PNK75.75 "1-1 / 2 "Keittiö siististi€41.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNK6 J Taivutus Puhdistusputken halkaisija 1 1/4 tuumaa
€38.99 / yksikkö