HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGF7 Teollisuuskaapelihyllyt H63 W72 Chrome AB2WYN

APPROVED VENDOR 1PGF7 Industrial Wire Hyllyt H63 W72 Kromi

Tuote: AB2WYN Malli: 1PGF7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€512.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Värikromi
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus63 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti600 lb
HyllytyyppiKäynnistin
Leveys72 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)184.4
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1APA1 Teollisuuskaapelihyllyt H74 W60 Kromi | AA8XQV 1APA124 "74 "600 lb60 "€450.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APA2 Teollisuusjohdot Hyllyt H74 W72 Kromi | AA8XQW 1APA224 "74 "600 lb72 "€628.45
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PGF1 Hirehylly H63 W72 Kromi | AB2WYH 1PGF118 "63 "600 lb72 "€483.63
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGF5 -kaapelihyllyt H63 W48 Chrome AB2WYL 1PGF524 "63 "800 lb48 "€391.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PGF6 Teollisuusjohdinhyllyt H63 W60 Kromi | AB2WYM 1PGF624 "63 "600 lb60 "€475.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGG2 Teollisuusjohdot Hyllyt H74 W48 Kromi | AB2WYR 1PGG218 "74 "800 lb48 "€351.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGG3 Teollisuusjohdot Hyllyt H74 W60 Kromi | AB2WYT 1PGG318 "74 "600 lb60 "€405.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PGF7 Industrial Wire Hyllyt H63 W72 Kromi
€512.18 / yksikkö