HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGF5 -kaapelihyllyt H63 W48 Chrome AB2WYL

APPROVED VENDOR 1PGF5 Industrial Wire Hyllyt H63 W48 Kromi

Varastossa
Tuote: AB2WYL Malli: 1PGF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€391.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Värikromi
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus63 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
HyllytyyppiKäynnistin
Leveys48 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.57
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)123.95
Laivan leveys (cm)64.52
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1APA1 Teollisuuskaapelihyllyt H74 W60 Kromi | AA8XQV 1APA124 "74 "600 lb60 "€450.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APA2 Teollisuusjohdot Hyllyt H74 W72 Kromi | AA8XQW 1APA224 "74 "600 lb72 "€628.45
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PGF1 Hirehylly H63 W72 Kromi | AB2WYH 1PGF118 "63 "600 lb72 "€483.63
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PGF6 Teollisuusjohdinhyllyt H63 W60 Kromi | AB2WYM 1PGF624 "63 "600 lb60 "€475.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGF7 Teollisuuskaapelihyllyt H63 W72 Chrome AB2WYN 1PGF724 "63 "600 lb72 "€512.18
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGG2 Teollisuusjohdot Hyllyt H74 W48 Kromi | AB2WYR 1PGG218 "74 "800 lb48 "€351.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PGG3 Teollisuusjohdot Hyllyt H74 W60 Kromi | AB2WYT 1PGG318 "74 "600 lb60 "€405.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PGF5 Industrial Wire Hyllyt H63 W48 Kromi
€391.56 / yksikkö