Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4WRA7 Modular Silicone Test Leads 52 In | AE2DVB

APPROVED VENDOR 4WRA7 modulaariset silikonitestijohdot 52 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2DVB Malli: 4WRA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaariset silikonimittausjohdot
VäriBlack, Red and Gray
Pituus39 "
Maks. Vahvistimet16
Maks. Jännite1000
Pistokkeen ja liittimen kuvausShrouded, Right Angled on Both Ends
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V
Wire Gauge18
Johtimen eristysTuplaeristys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA7 modulaariset silikonitestijohdot 52 tuumaa
€13.23 / yksikkö