Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCN4 Ptfe -letku 5/16 Id x 18 L Messinki 2500 Psi | AB2WJF

APPROVED VENDOR 1PCN4 Ptfe letku 5/16 Id x 18 L messinki 2500 Psi

Varastossa
Tuote: AB2WJF Malli: 1PCN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-letkukokoonpano
PeiteaineRuostumaton teräs
Viivakoko6
Nainen JIC-koko (tuumaa)9 / 16-18
AsennusmateriaaliMessinki
LuokkaLääkealan
Letku sisäpuolella Dia.5 / 16 "
Letkun pituus18 "
Letku ulkopuolella Dia.0.445 "
Maks. Käyttö PSI2500
Min. Taivuta säde4"
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-65 - 450 F
Putkimateriaalipolytetrafluorieteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmateriaaliLetkun pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCH1 Ptfe -letku 5/16 Id x 12 tuuman pituus ruostumatonta terästä 2500 Psi | AB2WHD 1PCH1Ruostumaton teräs12 "€95.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCH3 Ptfe -letku 5/16 Id x 18 tuuman pituus ruostumaton teräs 2500 Psi | AB2WHE 1PCH3Ruostumaton teräs18 "€99.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCH5 Ptfe -letku 5/16 Id x 24 tuuman pituus ruostumatonta terästä 2500 Psi | AB2WHF 1PCH5Ruostumaton teräs24 "€105.56
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PCH7 Ptfe -letku 5/16 Id x 36 Tuumaa Pituus Ruostumaton Teräs 2500 Psi | AB2WHG 1PCH7Ruostumaton teräs36 "€117.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCH9 Ptfe -letku 5/16 Id x 48 tuuman pituus ruostumaton teräs 2500 Psi | AB2WHH 1PCH9Ruostumaton teräs48 "€130.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCJ2 Ptfe -letku 5/16 Id x 60 tuuman pituus ruostumatonta terästä 2500 Psi | AB2WHJ 1PCJ2Ruostumaton teräs60 "€143.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PCN3 Ptfe -letku 5/16 Id x 12 L Messinki 2500 Psi | AB2WJE 1PCN3Messinki12 "€42.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCN4 Ptfe letku 5/16 Id x 18 L messinki 2500 Psi
€47.63 / yksikkö