CENTURY OL2034 öljypoltinmoottori 1/3 hv 1725 V 115n | AD48TLD 8MA4

CENTURY OL2034 öljypoltin moottori 1/3 Hp 1725 115 V 48n

Varastossa
Tuote: AD8TLD Malli: OL2034Ristiviite: 4MA20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€380.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LaakeritHolkki
LiiteTäysin suljettu
LaippamateriaaliAlumiini
LaipatyyppiVentilated
kehys48N
Täyden kuorman ampeerit4.3
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusöljypoltin
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusLaippa
Tyyppikilpi RPM1725
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OL2034 öljypoltin moottori 1/3 Hp 1725 115 V 48n
€380.24 / yksikkö