Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1NY78 Split Lock Washer 0.894 Inch Id, 10PK | AB2UXP

APPROVED VENDOR 1NY78 jaettu lukkoaluslevy, 0.894 tuuman Id, 10PK

Varastossa
Tuote: AB2UXP Malli: 1NY78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.0.894 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.459 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.219 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NY78 jaettu lukkoaluslevy, 0.894 tuuman Id, 10PK
€42.46 /pakkaus