Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NY12 Split Lock Washer 0.260 Id, 100PK | AB2UVZ

APPROVED VENDOR 1NY12 Jaettu lukkoaluslevy 0.260 Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2UVZ Malli: 1NY12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.260 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.363 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.078 "
TyyppiHei kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NY12 Jaettu lukkoaluslevy 0.260 Id, 100PK
€13.16 /pakkaus