HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWZ8 Puolipneumaattinen Whlbrrow Wheel 16 tuuman 450 Lb | AB2UUC

APPROVED VENDOR 1NWZ8 puolipneumaattinen Whlbrrow-pyörä 16 tuumaa 450 Lb

Varastossa
Tuote: AB2UUC Malli: 1NWZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolipneumaattinen kottikärry
Pora Dia.1"
Koko450 lb
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii akselille1"
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys4"
Kuormitusluokitus450 lb
Renkaan vanteen halkaisija.11 "
Renkaan sivuseinä nro16x4
Renkaan paksuus3"
Polkeajoustin
Rengas laakeritPronssi tavallinen reikä
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Sopii akselilleHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWZ9 Puolipneumaattinen Whlbrrow Wheel 16 tuuman 450 Lb | AB2UUD 1NWZ93 / 4 "3/4, 5/8 "€95.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWZ8 puolipneumaattinen Whlbrrow-pyörä 16 tuumaa 450 Lb
€108.65 / yksikkö