ADVANCE TABCO 9-41-24-24L Astianpesuallas tyhjennyslevyn vasemmalla pohjalla | AF3QGY 8AWJ7

ADVANCE TABCO 9-41-24-24L pesuallas vasemman tyhjennyslevyn lattialla

Varastossa
Tuote: AF3QGY Malli: 9-41-24-24LRistiviite: 8AWJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,375.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko24 "x 24"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys31 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-1-24-24L Astianpesuallas tyhjennyslevyn vasemmalla pohjalla AF3QGG 8AW53 9-1-24-24 litraa16 "x 20"46 "27 "€4,154.25
ADVANCE TABCO 9-1-24-18L Regaline Sink, 1-cpt., Vasen käsi, 20 tuumaa F-B-X 16 tuumaa | CD7NNE 9-1-24-18 litraa---€2,646.86
ADVANCE TABCO 9-1-24-36L Regaline-allas, 1-Cpt., vasenkätinen, 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NNH 9-1-24-36 litraa---€2,911.46
ADVANCE TABCO 9-21-20-18L Regaline Sink, 1-cpt., Vasen käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NNU 9-21-20-18 litraa---€2,838.44
ADVANCE TABCO 9-21-20-24L Regaline-allas, 1-Cpt., vasenkätinen, 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NNX 9-21-20-24 litraa---€2,868.50
ADVANCE TABCO 9-21-20-36L Regaline Sink, 1-Cpt., Vasen käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NPA 9-21-20-36 litraa---€2,935.51
ADVANCE TABCO 9-41-24-36L Regaline Sink, 1-Cpt., Vasenkätinen, 24 tuumaa F-B X 24 tuumaa | CD7NRA 9-41-24-36 litraa---€3,548.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-41-24-24L pesuallas vasemman tyhjennyslevyn lattialla
€5,375.06 / yksikkö