Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWX8 Rengas 2 kerrosta 16 x 4 tuumaa | AB2UTH

APPROVED VENDOR 1NWX8 2-kerroksinen rengas 16 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2UTH Malli: 1NWX8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorengas, 16 x 4 "
Renkaan sivuseinä nro4.00-8
Tyyppi16 "x 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4011938000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NWX3 Rengas 2 -kerroksinen 10x3.5 tuumaa | AB2UTC 1NWX3Vararengas, renkaan sivuseinä 4.00-410 "x 3.5"€20.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWX5 Rengas 2 kerrosta 12 x 3.5 tuumaa | AB2UTE 1NWX5Vaihtorengas, 12 x 3.5 "12 "x 3.5"€28.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWX6 Rengas 2 kerrosta 13 x 3.5 tuumaa | AB2UTF 1NWX6Vaihtorengas, 13 x 3.5 "13 "x 3.5"€21.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX8 2-kerroksinen rengas 16 x 4 tuumaa
€22.04 / yksikkö