HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWX6 Rengas 2 kerrosta 13 x 3.5 tuumaa | AB2UTF

APPROVED VENDOR 1NWX6 2-kerroksinen rengas 13 x 3.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2UTF Malli: 1NWX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorengas, 13 x 3.5 "
Renkaan sivuseinä nro4.00-6
Tyyppi13 "x 3.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)71.76
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4011938000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NWX3 Rengas 2 -kerroksinen 10x3.5 tuumaa | AB2UTC 1NWX3Vararengas, renkaan sivuseinä 4.00-410 "x 3.5"€20.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWX5 Rengas 2 kerrosta 12 x 3.5 tuumaa | AB2UTE 1NWX5Vaihtorengas, 12 x 3.5 "12 "x 3.5"€28.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWX8 Rengas 2 kerrosta 16 x 4 tuumaa | AB2UTH 1NWX8Vaihtorengas, 16 x 4 "16 "x 4"€22.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX6 2-kerroksinen rengas 13 x 3.5 tuumaa
€21.98 / yksikkö