Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWJ8 Kääntölevyrulla 8 tuuman halkaisija | AB2UNV

APPROVED VENDOR 1NWJ8 kääntyvä levypyörä, halkaisija 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2UNV Malli: 1NWJ8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliValurauta
durometer90 Ranta A
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus600 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus9.5 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTuplapallo karkaistu
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6485
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspultti Dia.Pyörän materiaaliYdinväriPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NVD6 Kääntölevypyörä 450 lb 6 tuuman halkaisija | AB2UEP 1NVD63 / 8 "Termoplastinen kumiHarmaa2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€38.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWH1 Kääntölevypyörä 600 lb 6 tuuman halkaisija | AB2UNC 1NWH13 / 8 "KumiHarmaa2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€38.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWH3 kääntyvä levypyörä 675 Lb 8 tuuman halkaisija | AB2UNE 1NWH33 / 8 "KumiHarmaa2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€80.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWJ4 Kääntölevyrulla 5 tuuman halkaisija | AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "KumiMusta2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€36.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWJ6 Kääntölevyrulla 6 tuuman halkaisija | AB2UNT 1NWJ63 / 8 "KumiMusta2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€48.23
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NWR5 Kääntölevypyörä 600 lb 6 tuuman halkaisija | AB2UQQ 1NWR53 / 8 "KumiHarmaa2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€45.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWR7 kääntyvä levypyörä 600 Lb 8 tuuman halkaisija | AB2UQT 1NWR73 / 8 "KumiHarmaa2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€55.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWJ8 kääntyvä levypyörä, halkaisija 8 tuumaa
€41.15 / yksikkö