Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NU94 Jaettu lukkoaluslevy 0.512 tuuman Id, 50PK | AB2TYU

APPROVED VENDOR 1NU94 jaettu lukkoaluslevy, 0.512 tuuman Id, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2TYU Malli: 1NU94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriPronssi
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.512 "
MateriaaliPiin pronssi
Dia ulkopuolella.0.869 "
Rockwellin kovuusB90
Paksuus0.125 "
Paksuustoleranssi0.125 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7415210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NU94 jaettu lukkoaluslevy, 0.512 tuuman Id, 50PK
€8.05 /pakkaus